301610 ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン) 01455703 301610 ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン) 01455703 301610 ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン) 01455703

ポリロート(PE)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455703 品番 301610
参考基準価格(税別)¥88 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87

耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。

材質HDPE(ポリエチレン) 上部外径(Φmm)42 トラスコ品番856-2868 全長(mm)60 使用温度範囲(℃)-30〜70 外径(Φmm)最小/8.5、最大/10 足長(mm)33 足外径(Φmm)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01455737
2025-06-15
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

バイクのオイル缶だと、注ぎづらい場所でも、これを使用すればこぼさずに入れることが出来ます。

対象商品:
01455703
2024-05-12
用途:
燃料用アルコールの少容量容器への移し替えに
サービス業

各種サイズが揃っているので容器の口径に入るものを選べます。
材質も各種溶剤に適応出来るものなので適応範囲が広く助かります。

対象商品:
01455737
2023-08-28
用途:
レジン液を容器に注ぐため
卸売・小売業

3Dプリンターのレジン液を容器に移すのに使ってます。サイズがいっぱいあるので助かります。

対象商品:
01455737
2022-10-30
用途:
ジムニーのメンテナンス
建設業・工事業

エアコンコンプレッサーにオイルを入れる時に使ってます。

サイズが丁度良く、バイクにも使ってます。

対象商品:
33149776
2022-06-07
用途:
農業機械(ロータリー等)のギヤオイル注入に。
農・林・水産業

ギヤオイルは、そもそも「90番」で粘性が高い。にもかかわらず、意外と農業機械のギヤオイル注入口は、どれも小さいものが多い。おまけに、エンジンオイルに比べ、少ない量であることが多いのに、通常のオイルジョッキでは、オイルジョッキの口より機械側の「注入口」の方が小さい事が多い。とにかく迅速にきれいな仕事ができない。とにかく、これがイライラで、このたび、これを購入。おまけにこの商品、じょうご裾に、4本の筋山が施されており、うまく空気が逃げるように設計されている・・・。
 おかげで完全ストレスフリーに!!これ、わかっている人は常識のアイテムだったかもしれないが、今更ながら完璧おススメです!!

2人が参考にしています
対象商品:
01455737
2021-11-05
用途:
メンテナンス
飲食業

一家に3台、大中小を取り揃えて置くべき商品です。
頑張れば移し替えられそうな時でもなんだかんだで結構こぼすものです。
そんな時に丁度いいジョウゴがあればスマートに作業が終わり掃除の手間が増えないで済みます。素晴らしい商品です。

対象商品:
01455728
2021-10-22
用途:
大びんから小びんへ、
アテック 様

アルコール4Lビンから500mlびんへ補充に使用してます。

思っていたより、使いやすく、便利

対象商品:
01455737
2021-05-12
用途:
粉せっけんを容器につめかえるとき
その他業種

粉体がするすると滑ち落ちる角度で、詰め替えがスムーズです。お手頃価格で、買ってよかったです。ただ、下のまっすぐの部分が長いので、そこまで入ると、粉が落ちるのが止まってしまい、いちいちロートを浮かさなければ、上まで詰められません。もう少し短くなったらいいのになーという部分で、−☆です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする