NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)の ピペット/ピペッター/スポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)の スポイト(トランスファーピペット)
ポリ万能スポイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
01455798
品番
304201
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
容量(mL)
3
トラスコ品番
856-2873
全長(mm)
115
径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
"-30〜60
目盛(mL)
0.33
アズワン品番
30-4201-55