以前本体とセットで購入してあり、何度か使用しているあいだにねじに食いつかなくなっていて、先端が欠けていて食いつかなかったみたいです。取替用があったので、助かりました。
特に機械設備の酷く錆びついて固着したネジで、電動インパクトドライバーでも、マニュアルインパクトドライバーでも、緩まず、ネジ山をなめてしまった場合でも、これをしっかりと打ち込んでマニュアルインパクトドライバーを使用すれば、簡単にネジを緩めることが出来ました。今のところ、これを使用して緩まなかったネジはありません。これを使用したらネジ自体は再使用出来ないため交換が必要ですが、これが手元にあるのとないのでは、作業時間に雲泥の差が出るため、非常に満足で来る商品です。もし、これが使用限界になったとしても、また直ぐに購入すると思います。
キャブを車体に残したままの作業でしたので通常の「ミニインパクトドライバー専用ねじとりビット」では狭い所の作業が難しく、こちらのスリムタイプを使いました。結果、刃先状の部分が少し欠けましたが無事ナメネジは外せました。ネジ頭に食い込ませるには刃先が鋭利でなくてはならないとは思いますが、もう少し強度が欲しいです。ミニインパクトドライバーとセットで使い易いしまた買うと思います。