インパクトに付属していた同じものが歯が欠けたので購入しました。これはねじ山が舐めてしまった物用で歯があります。歯が新たにネジに食い込むタイプなのでねじの再利用不可です。舐める前のねじには不向き(ねじを再利用できなくしてしまうため)
何度もたたいて緩めるのでなく、ガツン と強めの一発勝負的な使用方法の製品だと思います。
購入しやすい価格で使い勝手もよく、ひんぱんに使うのですが、先端が割れやすいのが残念です。使用頻度が高いとはいえ、ひと月もちません。便利な道具なので悩ましいです。
旧車のクラッチ側のケースのネジを開ける為、ANEXネジとりインパクトを使ったが開かなかった。ネジも舐めてしまったのでこの商品を使ったが駄目。歯もこぼれてしまったので再度購入。今回はヒートガンを使ったが、次はバーナーで炙りつつ使ってみる予定。
何度か使用して問題なかったのですが、今回はかなり固着してしまったネジに使用したことにより先端が欠けてしまったので買い直しました。
そう少し強度は欲しいですね。
到着後直ぐに使用しましたが先端が割れてしまいました。流石に周辺と一体化したネジはムリが有るかと思います。使い勝手は良い商品なので再度注文してどのレベルまで使えるか試して見る予定です。
使えますが、先端がすぐに折れます。ほぼ使い捨てな感じです。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
舐めてしまった ネジを取り外すのに使用
オレンジの部分が保護になっているので
手を叩くことなく安全に使用できた
他にはないくらいよく食い込むが、その分もろく一撃で壊れた。ビットは消耗品なのに若干高いですかね。