321844 0000 筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造 01456455 321844 0000 筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造 01456455 321844 0000 筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造 01456455 321844 0000 筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造 01456455 321844 0000 筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造 01456455 321844 0000 筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造 01456455

筆つき塗料保存容器

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 01456455 品番 321844 0000
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。

容量(mL)80 用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ 材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100% 高さ(mm)90 径(Φmm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※筆の組み立てはお客様にてお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
タッチアップ用にお客様に渡しています

別メーカーのものを使用していましたが値上げしたため、こちらを購入してみました。
筆をキャップに取り付けるのですがその作業が別メーカーより断然楽です、
指が痛くなりません、スッとしっかり装着できる工夫がされています
値段もこちらの方が安いのでこちらをリピートしています。

対象商品:
01456428
2023-06-30
用途:
塗料タッチアップ
平和産業株式会社 様

組み立てが簡単になると良い。筆の組立が固くいつもやっと組み立てています。サイズ使いやすさは良いと思います。後はもう少し安く仕入れられるといいと思います。

対象商品:
01456428
2022-07-04
用途:
タッチアップ塗料入れとして
製造業

以前はもう一つのメーカーさんを使用していましたが欠品になりこちらの商品へ切り替えました。結果 こちらの大塚刷毛製造さんの方が蓋の締めも良く扱い易い結果となり、以降こちらを購入しております。

対象商品:
01456428
2022-10-07
用途:
補修作業

リピートで購入していましたが、今回値上がりしてしまったのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
01456437
2020-10-26
用途:
自動車修理されたお客様にサービスでお渡ししています。
株式会社ユニオン自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

筆が付いていてお客様も塗りやすいし手軽だととても喜んでお持ち帰りされており、わが社としても大満足です。保存容器の量も選べたのもいいと思います。

対象商品:
01456428
2018-07-14
用途:
タッチアップ塗料の小分け
製造業

刷毛が少し堅い
くせが付いてしまっている時がある
大きさなどちょうど良い

対象商品:
01456428
2016-09-29
用途:
お客様にタッチアップとして差し上げています
有限会社アイエフ 様 (製造業)

ちょうど良い大きさと刷毛が付いているので使い勝手が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする