※使用例(2個取付時、ドラム缶は付属していません)

K-21W-PSE PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイ 01456464 K-21W-PSE PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイ 01456464

PSE対応ドラム缶ヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01456464 品番K-21W-PSE
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。

容量(W)900 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)温度設定30℃〜80℃ 材質(本体)シリコンラバーヒーター 幅W×全長(mm)200×1795 用途加熱、保温、固化防止 適合ドラム缶 質量(kg)約1.4 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ200L ドラム缶(Φ567) 温度設定30〜80℃
注意
※ドラム缶は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする