※施工例

アコーディオンカーテンメイト(片開き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01456482 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

関連資料:色見本から壁紙の色をご確認ください。
下記は色見本のご説明になっております。
【No.301〜305】『コパン』気分に合わせて洋服を着替えるように、カジュアルに楽しく選べるカラー。
【No.306〜308】『サーフ』シンプルでも遊び心のある、洒落た北欧風のデザイン。軽快なカラーもお気に入りのインテリアを引き立てます。
【No.309〜310】『クリエ』ざっくりと、温かみのある、織物のようなテクスチャー。ファブリックの優しさに触れる、大人の安らぎ空間におすすめです。
【No.311〜313】『ラルゴ(311・312)、スワン(313)』かすれ感のあるスクエア模様で、色使いもシック。上品なイメージで、リビングにも和室にもきれいに調和します。
【No.314〜317】『サンド(314・315)、ドナウ(316・317)』砂目調・石目調のデザインは、洗面・脱衣室などに最適。毎日使う場所だから、素肌に清涼感を運びます。
【No.318〜321】『パストライト(318・319)、アルト(320・321)』場所を選ばないベーシックなレザーです。
【No.322・323】『ユラギ』情緒ある日本の文様を、新感覚でアレンジ。モダン・和モダンの空間で、深みと静けさを演出します。
【No.324〜326】『アプト』見るからに温かく、しっかりとしたテクスチャーが特長。ふんわりとした定番カラーは、コーディネートも自在です。
【No.327・328】『マリア』清純なカラーに、かわいらしい水玉模様をレイアウト。洗面所などの共用スペースを、明るく元気にドレスアップします。
【No.329・330】『ピッコロ』宝石のようなキャンディーをちりばめて。楽しさと遊び心を軽快にアレンジしました。
【No.331・332】『ガーデン』ステンシル風の優しいリーフ。爽やかな雰囲気で、ナチュラルにもカントリーにも似あいます。
【No.333・334】『ポプリ』遠慮がちに咲く、可憐で小さな花模様。シンプルな暮らしとインテリアを、ほのかなスイートで彩ります。
【No.335〜338】『リーフ(335)、カルデラ(336)、パリティー(337)、クリーク(338)』自分だけの趣味の部屋をアコーディオンカーテンメイトですっきりと。多くの人に選ばれてきた定番のレザーです。

幅(cm)61〜90 高さ(cm)161〜180 性能防炎、ホルムアルデヒド不使用、防汚 材質(レザー)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ形材(電解着色)、取手/ABS樹脂、クッション/マグネット・鋼板他、マグネットキャッチ/鋼板他 (レザー)40アイテム、(レール)ホワイト・ブロンズ、(取手)ホワイト・ブロンズ、(クッション)ホワイト・ブラウン、(マグネットキャッチ)メッキ(シルバー・ブロンズ)色 タイプ片開き 測定方法幅の測り方:製品幅とは「取付け部の開口幅寸法」を指します。取付け開口幅の取付け面・中央・床面の3か所を採寸し、その中で最も大きい寸法を10mm単位に切り上げて、製品幅として発注してください。高さの測り方;製品高さとは「レール取付け面から製品の下端まで」を指します。取付け開口高さの両端・中央の3か所を採寸し、その中で最も小さい寸法から20mm程度引いた寸法を製品高さとして発注してください。カーペット等を敷く場合には、厚みを考慮し、上記の製品高さから厚み分を差し引いた寸法を製品高さとして発注してください。 色(柄)301(ピンク)、302(オレンジ)、303(イエロー)、304(グリーン)、305(ブルー)、306(ラベンダー)、307(オレンジ)、308(グリーン)、309(ローズ)、310(ブルー)、311(ベージュ)、312(グレー)、313(スワン)、314(ベージュ)、315(ホワイト)、316(ベージュ)、317(グレー)、318(アイボリー)、319(ライトベージュ)、320(アイボリー)、321(ライトグレー)、322(ブラウン)、323(グリーン)、324(ベージュ)、325(アイボリー)、326(グリーン)、327(シトラス)、328(アプリコット)、329(ブルー)、330(ピンク)、331(ハーブグリーン)、332(ナチュラルアイボリー)、333(フローラルオレンジ)、334(フローラルピンク)、335(リーフ)、336(カルデラ)、337(パリティー)、338(クリーク) メッキシルバー、ブロンズ たたみしろ寸法製品幅の約20%※製品幅1000mm以下の場合は約25〜30%
関連資料:色見本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
2022-06-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする