自在バンド

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01460637 品番 4BD-HD-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途
支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
適合径(Φmm)120〜195 厚さ(mm)3.2 寸法b(mm)40 ボルト径d1(mm)M12×50 ボルト径d2(mm)M16×110 規格JR標準仕様品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
煙突の固定
農・林・水産業

特殊な寸法の煙突を固定するために使用のつもりでしたが、想像を超えるゴツさ。説明をちゃんと見ていなかった。ボルトがφ12は太いですね。

頑丈さは最高です。

対象商品:
01460682
2024-04-18
用途:
光回線の引き込みで使用。
株式会社イーフォルム 様 (建設業・工事業)

耐久性や作業性など良い作りですが、お値段が安くなってくれると助かる。

対象商品:
01460628
2022-02-26
用途:
電柱への放送線設置の為のバンドとして。
有限会社IHK岩見沢放声協会 様 (運輸・通信業)

いつもお世話になっております。モノタロウでも購入が出来、配送も早くとても助かります。マニアックなモノを利用する業種なのでかゆい所まで手が届く商品が多くあり嬉しいです。

対象商品:
01460628
2020-11-16
用途:
煙突にはめるバンドとして
株式会社ルーラル 様 (製造業)

風が吹いた際、煙突が揺らいでいましたが、自在バンドをはめることで、固定されました。

1人が参考にしています
対象商品:
01460603
2019-07-06
用途:
アンテナ取付
サービス業

メッキも、しっかりしていました。
調整も、しやすい構造でした。

対象商品:
01460612
2019-03-13
用途:
スクリュー菅煙突の取り付け
サービス業

パイプの径に合わせて調整が出来て、凄く丈夫に出来ている。

対象商品:
01460603
2016-10-04
用途:
コンクリート柱に部材設置用
HEYM工房 様

特別問題なく、使用できて信頼性も充分で満足でした。

対象商品:
01460628
2021-05-16
用途:
私設内の電柱にカーブミラーの取り付けに使用。
西メンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

d2のボルトのナット側にSWだけでなく平ワッシャーも欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする