自在バンド

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01460698 品番 3BD-HC-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
厚さ(mm)3.2 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品 寸法b(mm)40 適合径(Φmm)120〜190 ボルト径d1(mm)M12×50 ボルト径d2(mm)M12×120 用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01460743
2024-05-26
用途:
野球防球ネット工事
有限会社松建工業 様 (建設業・工事業)

高所作業なので軽くて使いやすく簡単にセットでき良かった

対象商品:
01460743
2023-03-15
用途:
ソーラー外灯を電柱に。
有限会社 小久保木型製作所 様

結構重い、ソーラー外灯を電柱に設置する為に購入、
しっかりしていて、取付は、この商品を柱に
後は、ソーラー外灯の形状に合わせて工夫して
取付完了。

対象商品:
01460698
2021-09-09
用途:
屋外でのウインチ取り付け架台

電柱等の装柱材のメーカーだけあってしっかりした物です。
前に勤めていた電気工事会社でも使っていました。

対象商品:
01460707
2020-04-13
用途:
通信アンテナの支持用
角田電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アーマチュア無線用大型アンテナの電柱への固定にピッタリ。

対象商品:
01460698
2016-05-10
用途:
内臓はみ出し防止用
運輸・通信業

回転軸内のオイレスベアリングが出てくるのに防げる。
ねじが長すぎるので切らないといけないけど十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする