小径バンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01460917 品番TVBD-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合径(Φmm)114.3 用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする