VILLAGE VCM1チェア(肘なし)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード01462685 品番8VCM1A FHR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

弾力性があり身体をやさしく包み込むストライプメッシュでホールド感を実現。
背と座が連動して傾き、背によりかかっても座前縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しない「シンクロロッキング機構」を搭載。
「座面上下調整機構」、「リクライニング強弱調整機構」など充実の機能を持つメッシュチェア。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×565×890〜986 座高(mm)435〜531 オレンジ 用途事務用チェア 材質(脚)アルミダイキャスト、(張材)ポリエステル100%、(座クッション)モードウレタン、(キャスター)ナイロン双輪キャスター 質量(kg)13.8 種類オフィスチェア 全高(mm)890〜986 肘掛なし 本体質量(kg)13.8 座面高さ(mm)435〜531 色(張地)オレンジ ヘッドレストなし 座面寸法(幅×奥行)(mm)500×455
注意
※こちらの製品はお客様組立です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01462676
2024-02-26
用途:
各種作業
株式会社伊藤印章 様

中々 高級品でした  ウレタンキャスナーの問題も早急に解決 満足です

対象商品:
01462658
2024-04-25
用途:
事務業務
その他業種

座り心地はすごくいいです。
ただ、座面が大きすぎるように思います。(余ってしまいます。)

対象商品:
01462658
2022-07-28
用途:
パソコン入力など
株式会社オフィス中町 様 (不動産業)

最高です!長時間作業でも疲れないです!
長時間座る作業の方にはおすすめですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする