PCS150W プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ) 01462895

PCS150W プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ) 01462895
PCS150W プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ) 01462895
PCS150W プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ) 01462895

プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ

(5件のレビュー)
ホワイト
タイプビス止め
内容量1台注文コード01462895品番PCS150W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。
樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。
枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。
小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。
外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)

サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ付属品ビス×4本仕様室内用ホワイトタイプビス止めアズワン品番64-5240-48内枠蓋タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01462877
2024-04-24
用途: 水抜栓のフロアーハッチ
電気・ガス・熱供給・水道業

写真と実物は色合いが異なりますの良い例。
真っ白とか白とかいわゆる「ホワイト」ではなく、某設備器具メーカーの#SC1やBN8のようなホワイトでした。

対象商品 : 01462877
2022-12-07
用途: 床下配管バルブの開閉
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

簡易穴明け開口SET 出来る事で満足致してます。 又追加注文致します。

対象商品 : 01462877
2018-12-20
用途: 床下の点検に使用
農・林・水産業

床下の点検に使用しました。
床下で水漏れの心配があったので、穴をあけてチェックしました。
開口部の仕舞いのため、この製品を使用しました。
点検口は、大きくなくてよかったため、このサイズは最適でした。
それ程目立たなく、出っ張りもほとんど気になりません。
これで心配な時いつでも点検できるようになりました。

対象商品 : 01462877
2017-03-19
用途: 床下の点検用
農・林・水産業

取り付けの工事も自分で簡単に出来ました。床面からの出っ張りもほとんど気にならなく、つまづくこともありません。

対象商品 : 01462904
2019-01-08
用途: 床下配線のチェック

樹脂製ですがシッカリしてるので、どんな力が加わっても歪みません。
枠は斜めになっているので、段差が気になりません。
外枠と内蓋の隙間もないので、空気もほとんど漏れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする