曜日別特売
IIDB-100 DINレール・専用金具 JAPPY 01464636

DINレール・専用金具

(36件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)1000注文コード01464636品番IIDB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

アルミ製のため軽量
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能

用途
配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)7.5質量(g)179板厚(mm)1.5表面処理白色アルマイト処理主な用途端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
注意
※1個~3個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(4個以上の購入で特別運賃はかかりません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量4以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 弊社の設備に使います。
HUGパワー株式会社製造業

迅速な対応ありがとうございます。
レールは長いので、使う長さで切断していただければ、ありがたいです。
改善して頂ければと思い、投稿しました。

2024-10-04
用途: ブレーカー取付に使用

アルミ製のなで軽いし加工の際も楽におこなえる。
ブレーカーの食いつきもよく使用感に問題は無い。

対象商品 : 01464636
2024-02-05
用途: 制御盤配線

先にレビューしましたがラベルは裏面に貼付で改善されていました。有難うございます。ただユーザにとってはこのラベルは不要と思います。冬季の現場では特にきれいに剥がせませんし、レールカッタに挿し込む際このラベルが引っ掛かるため逆側から使っています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 制御板内の部品取り付けに使用
製造業

今回初めてこのに商品を使用しましたが、特に部品固定が緩い、渋いなどの問題もなく普通に使用出来ました。

対象商品 : 01464627
2022-10-14
用途: コントロールボックスの製作時に使用しています

汎用性がありシンプルで使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 01464636
2022-01-29
用途: 機械の制御作成
建設業・工事業

なかなか部品手に入らない時期に即納されて助かりましたー

対象商品 : 01464627
2022-03-04
用途: 基盤への装着
製造業

ネットでは一番安価で、普通に使え大変重宝しています。

対象商品 : 01464627
2020-12-19
用途: DIN機器の取付
有限会社平井電設

施工に何の問題もありませんでした。DIN機器を2個取り付けるだけなので、この価格は魅力的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする