ループスタッキングチェア「CM371シリーズ」専用台車

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01464688 品番E-4
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。

荷台寸法(mm)1078×628 質量(kg)12 仕様積載高1800mm(40脚積載時) 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1078 材質(車輪)ゴム フレームΦ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装 キャスター後輪自在式、ストッパー付 荷台寸法(幅)(mm)628 材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き 特性スタッキング可、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1078 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)Φ 27.2× t1.9スチールパイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※安全のため、商品を支えながら連結してください
※本商品はサンケイ「CM371シリーズ」専用台車となります。
他商品の収納は推奨しておりません。
※また、40脚まで積載可能ですが、安全のため、商品を支えながら運搬してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01464688
2024-04-25
用途:
イスの台車
亀阜校区コミュニティ協議会 様 (その他業種)

組み立てが必要との事でしたが、一人で簡単にできました。
イスを乗せたまま楽に動かせるのが良いです。
イスを40脚まで乗せることができるようですが、実際30乗せた時点で高さがあり、女性が取ったり片づけたりするのは危ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする