PAX-ASIAN
PAX-ASIANの ヘルメット
PAX-ASIANの ヘルメット関連商品
PAX-ASIANの 暑さ対策 ヘルメット用
ひんやりフラップ 大判タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01465004
品番
920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
色
ブラック
材質
(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
使用目的
暑さ対策
用途
熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応