EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の ジャッキ・馬台
EMERSON(エマーソン)の ガレージジャッキ
EMERSON(エマーソン)の ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ローダウンガレージジャッキ3.25t
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01465774
品番
T83508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ダブルピストン搭載
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用
モノタロウ
¥
27,980
¥
30,778
税込
能力(t)
(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)
44
最大使用荷重
31.85kN
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
345×780×170
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200