曜日別特売
B0 丸形アース棒 日動電工 01465835

 

B0 丸形アース棒 日動電工 01465835
B0 丸形アース棒 日動電工 01465835
B0 丸形アース棒 日動電工 01465835

丸形アース棒

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本種別D種リード線長さ(mm)3000寸法D(Φmm)7注文コード01465835品番B0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

種別D種リード線長さ(mm)3000寸法L(mm)300厚さ(mm)(銅被覆)0.3質量(g)174種類B-0寸法D(Φmm)7工法単独リード線太さ(mm2)IV 1.6
注意
※連結工法用には別途リード端子をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 電子レンジの接地工事
増田文物工作隊

10mのケーブルがついているので結線の手間が無く、簡単に接地工事できました。

対象商品 : 01465835
2024-02-02
用途: 電子レンジのアースとして

電子レンジのアース用に購入しました。工事もアース棒もついた
状態で届きますので簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 01465835
2023-05-12
用途: 屋外のアース取りに
製造業

コレしか買ってませんが、素人でも簡単にまっすぐ根元まで土にうちこむ事できます

2が参考にしています
対象商品 : 01465844
2022-12-25
用途: エアコン設置/室外機アース
農・林・水産業

土壌水分もあったが、1本で接地抵抗クリア。
太さのある棒状なので、打ち込みしやすい。

対象商品 : 01465835
2021-12-13
用途: 電子レンジのアース線が腐食したため付け替えた
その他業種

頑丈な造りで気に入りました。特に地中に挿入した時に不安定感が全然なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 01465844
2021-03-05
用途: 電気工事アース施工に
その他業種

10mm径のものですが、岩盤にあたっても曲がること無く頑丈です。
ただし岩盤を打ち砕くことはできません。(それ以上打ち込めません)
抜いて打ち直しが必要です。
アース線も棒にしっかり固定されていて好印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 01465835
2020-11-24
用途: エアコンのアース用

いつもはL型のブレードタイプを使用していますが、小石などに当たると打ち込みが大変だったり抜き直すことがあります。この商品はハンマーで思い切り打ち込めるので、一発で作業完了できて便利です。

対象商品 : 01465844
2021-02-08
用途: アース接地
農・林・水産業

心棒が思った以上に強度があり強く打ち込みしても曲がらず
打ち込めた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする