S形アース棒

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01466088 品番 SF600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
軽量で作業性に優れています。

寸法L(mm)600 リード線長さ(mm)200 質量(g)178 寸法t(mm)1.2 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01466088
2026-03-05
用途:
分電盤の接地をとる作業

長さはあるが一本だけでは100Ω以下にはなりませんね。ELB取付で問題無いので使っております。

対象商品:
01466072
2025-08-03
用途:
電気柵
農・林・水産業

コスト的に良い商品だと思います。
電気柵を増やす時またリピートします。

対象商品:
01466088
2024-09-15
用途:
避雷アース用として
サービス業

アマチュア無線のモービル用アンテナを固定局用として屋根に取り付けて使っていましたが、落雷の心配から一応アースを付けてみました。IV線をカシメて、ハンダをバーナーで溶かして結線、適当なチャンネル材で地面に130cmの穴を空けて設置しました。割と簡単に作業出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
01466072
2024-03-04
用途:
エコキュートのアース
西電気工事 様

エコキュート付けのアース線に使いました短いので使いやすいです

対象商品:
01466072
2023-06-02
用途:
電気柵のアース
農・林・水産業

電気柵のアース棒が腐蝕したので、交換用に買いました。線がハンダ付けされてるので、接続が楽です

1人が参考にしています
対象商品:
01466097
2021-10-20
用途:
PC用のアース
サービス業

PCのアース用に使用。
そこそこ頑丈なアース棒なので、乱暴に打ち込んでも折れることは無さそう。
同じ長さの丸棒よりも値段が安いのも良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01466088
2021-01-04
用途:
電気柵の接地

3本を電線を介し連結して使用、作りもしっかりしており手頃な価格に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01466072
2020-07-23
用途:
電気柵電源のアース設置作業
農・林・水産業

稲作田の外周に電気柵使用しているが、電源側のアースは重要であり約1M

間隔で5〜6本連接設置している。外形がS字型で、接地面積もあり打ち込みしやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする