鉄アイボルト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01467445 品番 H-60-M12
参考基準価格(税別)¥185 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
長さ(mm)74 内径(Φmm)30 外径(Φmm)50 質量(g)139 ねじ径(mm)M12 用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 仕様M12 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 許容荷重(N[kgf])2160(220)(垂直吊) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01467463
2020-10-28
用途:
コンクリートの壁にフックを掛けれるようにする
その他業種

壁にひもを取り付けるのに簡単に出来ないか考え、購入いたしました。折れる様な事もなく、十分な強度で利用できました。

対象商品:
01467445
2020-03-02
用途:
賽銭箱の防犯(バイク用U字錠を使用するため)

賽銭泥棒には、手を焼いております。
南京錠は、度々切られています。
アイボルトを、賽銭回収用扉の上下に付け、南京錠の代わりに
「バイク用U字錠」を使用しました。
その後、賽銭泥棒は発生しておりません。

対象商品:
01467445
2020-02-13
用途:
牽引フック
運輸・通信業

牽引フック いざという時ないもので、最近の車には付属もされていないのが普通なので、今一度確認してみてはいかがでしょうか?、

対象商品:
01467445
2020-01-27
用途:
桃吊り棚に使用
下平 農園 様 (農・林・水産業)

単管6mの上に単管用べ-スを逆さにし四隅の穴に取り付けて桃の主幹を釣り上げますが何の問題もありませんでした。

対象商品:
01467454
2017-12-13
用途:
吊りボルトとして

ここの商品が一番安かったので購入しました。ネジ部のメッキが少し荒く感じましたが使用には問題ありませんでした。
うちの場合ナットは無くてもいいかな。

対象商品:
01467454
2017-09-11
用途:
作業器具類の釣り上げ時に使用。

大変出来の良い製品で、その割には安く入手できたので満足しています。

対象商品:
01467463
2015-12-14
用途:
乗用車用ヒッチメンバー(牽引装置)使用

問題なく使用していますので、リピータです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする