※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メリット《湿式、一般工事用》

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01468958 品番 12インチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ

チップ厚さ(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 外径(mm)307 用途アスファルト・コンクリートの切断 適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用 適合材アスファルト・コンクリート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01468967
2020-04-01
用途:
舗装道路切断

信頼の旭ダイヤモンド工業の商品なので
何の心配もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする