※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3015-h7 スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業) 01470814 3015-h7 スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業) 01470814

スーパーシャフト(公差h7)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 01470814 品番 3015-h7
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。

寸法d(mm)3 寸法L(mm)15 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01469502
2022-02-10
用途:
装置組立
有限会社エスエー技研 様

本数にも余裕があり、使用し易かった。
是非、次回も使用したいと思います。

対象商品:
01470656
2020-03-25
用途:
製品の組立
製造業

製品の組み立てに使いました。とても使い勝手が良く、これからも使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする