WRA-01X スイッチング電源WRAシリーズ イーター電機工業 01478462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源WRAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01478462 品番WRA-01X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,680
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)V1:+5、V2:+12、V3:-12 最大出力電力(W)V1:25.2、V2:25.2、V3:25.2 定格出力電流(A)V1:3.0、V2:0.5、V3:0.35 定格入力電圧(V)AC100〜240 漏洩電流1.0mA max 定格入力電流(A)0.77-0.36 力率規定せず 入力周波数(Hz)50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ) 突入電流(A)AC115V:35、AC230V:70(コールドスタート時) 出力電圧可変範囲(V)V1:5.00〜5.15 リップルノイズ(mVp-p)V1:100、V2:170、V3:170 経時ドリフト(mV)V1:40、V2:75、V3:75 起動時間(ms)200 効率DC130V:66% 入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC110〜350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする