定格出力電圧(V)V1:+5、V2:+15、V3:-15
最大出力電力(W)V1:25.5、V2:25.5、V3:25.5
定格出力電流(A)V1:3.0、V2:0.35、V3:0.35
定格入力電圧(V)AC100〜240
漏洩電流1.0mA max
定格入力電流(A)0.75-0.35
力率規定せず
入力周波数(Hz)50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ)
突入電流(A)AC115V:35、AC230V:70(コールドスタート時)
出力電圧可変範囲(V)V1:5.00〜5.15
リップルノイズ(mVp-p)V1:100、V2:200、V3:200
経時ドリフト(mV)V1:40、V2:90、V3:90
起動時間(ms)200
効率DC130V:67%
入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC110〜350