※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源WRAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01478514
品番
WRA-23FWX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,470
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
V1:15、V2:15
最大出力電力(W)
V1:25.2、V2:25.2
定格出力電流(A)
V1:0.85、V2:0.85
定格入力電圧(V)
AC100〜240
漏洩電流
1.0mA max
定格入力電流(A)
0.75-0.33
力率
規定せず
入力周波数(Hz)
50/60 範囲:47〜440(AC入力のみ)
突入電流(A)
AC115V:35、AC230V:70(コールドスタート時)
出力電圧可変範囲(V)
V1:15.0〜15.5
リップルノイズ(mVp-p)
V1:200、V2:200
経時ドリフト(mV)
V1:90、V2:90
起動時間(ms)
200
効率
DC130V:73%
入力電圧範囲(V)
AC85〜264/DC110〜350