※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスイッチSSSS2シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01480763 品番SSSS211603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
回路数1/2回路 定格最大/0.3A 6V DC 仕様切換タイミング/Non shorting、はんだ付方法/Reflow 長さ(mm)(操作部)2mm 全高(mm)3.5 操作バーチカル、ホリゾンタル 移動量(mm)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01480806
2015-08-08
用途:
ウォシュレットリモコンの修理
建設業・工事業

ぴったりでした。
ただ、商品の写真と実物が違っています。品番で注文したので良いのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする