※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRRN151800 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01482732 SRRN151800 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01482732

ロータリスイッチSRRNシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01482732 品番SRRN151800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

リード配線が可能なスイッチ。

軸径(Φmm)6 軸の形状丸軸 仕様切換タイミング/Non shorting 長さ(mm)(操作部)L: 20mm 接点数5 段数1 定格最大/0.15A 12V DC 角度(°)切換/30±3° 操作バーチカル 回路数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01482723
2020-04-08
用途:
オーディオプリアンプに使用
農・林・水産業

メーカーのプリアンプを改造して取り付けた。
聞いた感想は、気に入りました。
何か音が静かになった気がします。
1つだけ残念なことがあります。
注文を間違えて4接点にしたことです。
3接点でよかったのです。

1人が参考にしています
対象商品:
01482723
2020-02-07
用途:
機器試作の部品として

この型番のロータリースイッチは他の販売店(ネット通販)では入手困難だったり高価だったりするのですが、こちらで普通に調達できたので助かりました。

対象商品:
01482723
2017-12-01
用途:
自社製品の改造

なかなか小口で買える処が無く、しかも長納期だったりするが、安価でそれなりの納期で購入出来て、重宝しています。

対象商品:
01482723
2016-11-21
用途:
オーディオ機器製作時
製造業

非常に小型で使用しやすく、多回路構成になっているため利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする