※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 検出・センサ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の マイクロスイッチ
検出スイッチSPPBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01482906
品番
SPPB630101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な製品バリエーションで、さまざまなデジタルAV機器に対応。
端子形状
For PC board(Reflow)
操作部形状
Push
接点数
1
タイプ
汎用タイプ
定格
最大/0.1A 30V DC
定格電圧(V)
DC30
寿命
5000(無負荷)
操作
ホリゾンタル
作動
0.35N max
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応