電源スイッチSDDJEシリーズ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01485112 品番SDDJE11600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

突入電流100A対応、取付けが簡単なスナップイン方式の小型・高容量タイプ。

タイプシーソー 回路構成SPST 表示(操作部)表示なし 取付方式Snap-in 定格10A 250V AC、6A/96A 250V〜 作動3±2N 移動量(mm)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01485155
2022-02-19
用途:
刈り払い機のメンテナンス時
農・林・水産業

端子に挿入されている半田端子を取り外すのが硬く、SW本体の端子が少し抜け出してしまいロッカースイッチの動きが悪くなりました。半田端子を取り外す際の何か注意があれば親切と思います。

対象商品:
01485103
2019-12-05
用途:
機械修理
青木ミシン商会 様 (サービス業)

使用は問題無しです。スイッチ部分が白が欲しかったです。

対象商品:
01485094
2018-07-05
用途:
アンプ付きスピーカーの電源SW交換
サービス業

滑らかなON-OFF操作が出来、取り付けがとても簡単でした。

対象商品:
01485085
2018-08-03
用途:
電子ドラムのトリガーの電源スイッチ補修で、同じALPSのシリーズから選択して使用。
その他業種

同シリーズで、定格等同等品なので、安心して使用できます。

対象商品:
01485137
2018-01-04
用途:
パソコンのハードディスク
卸売・小売業

パソコンのハードディスクのスイッチが故障したので初めて購入しました。こんな部品まで取り扱ってくださっていたので助かりました。
見つからなければ日本橋までわざわざ行かなければならなかったので良かったです。

対象商品:
01485094
2017-05-02
用途:
電動噴霧器のスイッチが壊れたため
農・林・水産業

ホームセンターで同じ物を取り寄せるようとしたところ、値段が送料こみで3200円といわれこちらでさがしてみました。10分の一いかですみ助かりました。サイズがよくわからず、同じ物ものか少し心配でしたが、合いました。

対象商品:
01485112
2019-01-14
用途:
DCパワーサプライの電源スイッチ交換
IMT2000 様

半田付け作業中に半田ごて熱のため接触不良発生使えないスイッチです。値段が安く注文してみたが品質に問題ありのスイッチです。

対象商品:
01485164
2017-06-04
用途:
小型アンプの修理
サービス業

小型のギターアンプの修理に使用
特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする