※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHLシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01486266 品番SKHLACA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高密度実装に貢献するトッププッシュ、サイドプッシュの2タイプ。

作動1.57N 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トッププッシュ:6×3.5×4.3、サイドプッシュ:7.3×7.22×4.3 仕様実装形態/スナップイン 高さ(mm)ステム/h=4.3mm 操作シャープ 抵抗値(初期接触)500mΩ max 操作方式トッププッシュ 移動量(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01486275
2020-04-11
用途:
機器のメンテナンス
電功 様

2年位前から使用していますが問題なく動作しているので、今回も注文しました。

対象商品:
01486318
2019-06-05
用途:
無線機の修理
建設業・工事業

無線機のPTTスイッチ部分に使われていたタクトスイッチが壊れてしまったので購入しました。
全く同一の物が入手出来たのでとても良かったです。

対象商品:
01486257
2021-02-04
用途:
カラオケ機器の修理
北摂オーディオサービス 様

押すときの圧力が低いのを選んだ(価格が安い)同じ部品(圧力の違い)で単価が大きく違う同じにしてほしい。圧力の違いでは押した感触が異なるので、とりあえず今回は安いものにしました、お客様に単価の変更が無理なため。修理では10個ボタンがあれば全数交換しています

対象商品:
01486318
2018-08-21
用途:
リモコン修理。
建設業・工事業

洗浄便座のリモコンの洗浄スイッチが壊れたので似たようなものを探してこれを購入したらほぼ同じもので無事修理ができました。

対象商品:
01486318
2017-02-02
用途:
温水洗浄便座のリモコンの動作不良

同一品があったので、交換して問題無く動作しています。
リモコン本体ごと交換だと数千円かかっていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする