SKQJAAA010 スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQJシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01486555

スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQJシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01486555 品番SKQJAAA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

シャープな操作フィーリングを持ち、汎用性に優れる簡易防塵タイプ。

作動0.98N 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トッププッシュ:□6.6×5 / 7 / 9.5、サイドプッシュ:7.5×7.85×7.3 仕様実装形態/スナップイン 高さ(mm)ステム/h=5 操作シャープ 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式トッププッシュ 移動量(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-13
用途:
マルチエフェクター の修理
製造業

前回、BOSSマルチエフェクター の修理に使用しました。無事に修理出来たので今回は予備に購入しました。

対象商品:
01486573
2019-04-07
用途:
バッテリ−充電器の修理
リアルエステイト田中 様

大橋産業バッテリー充電器No.1734のモード切替えスイッチが動作不良となったので、そのスイッチの交換で使用。取替を行って修理完了。バッテリー充電器のスイッチは接点不良を起こしやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする