※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 電子部品(オンボード)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 機構部品(電子部品)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 基板用スイッチ
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKPMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01487054
品番
SKPMAME010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属接点の採用により、低接触抵抗を実現したソフトフィーリングタイプ。
作動
1.57N
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5.9×6×5
仕様
実装形態/表面実装
タイプ
Surface mount
操作
ソフト
抵抗値
(初期接触)100mΩ max
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
トッププッシュ