アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 電子部品(オンボード)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 機構部品(電子部品)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 基板用スイッチ
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01487334
品番
SKRAAME010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラバーステム採用で、移動量0.3〜0.55mmとオーバーストロークを実現。
作動
1.96N
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
□6.2×3.4 / 5.1
仕様
実装形態/表面実装
タイプ
Surface mount
操作
シャープ
抵抗値
(初期接触)100mΩ max
操作方式
トッププッシュ