ロータリボリュームRK11Kシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01490396 品番RK11K1130A0M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

音響、映像、電子楽器などに幅広く対応する本体幅11mmタイプ。

抵抗(kΩ)10 長さ(mm)(操作部)20 素子数(抵抗)単連/20V DC 抵抗変化特性1B 操作バーチカル 仕様センタクリック/なし、軸受/なし タイプ11型絶縁軸タイプ 操作部形状平軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01490448
2015-04-08
用途:
レシーバーの修理
北摂オーディオサービス 様

カラオケのマイクレシーバーの修理に使用しています。
カラオケメーカーからの部品供給が終了し、いろいろ探しているうちにモノタローでこの部品を見つけました。当然、アルプスの部品ですので問題ありません。長期にわたり供給していただけると助かります。今後も、購入しています。
送料の関係で、他のものと同時購入になります。また、納期が多少かかるために事前に発注し在庫を持っています。

2人が参考にしています
対象商品:
01490344
2014-12-15
用途:
AV機器の修理に使用します
北摂オーディオサービス 様

商品そのものは問題ありません。軸の長さや抵抗値など種類があればいいのですがメーカーになければしょうがないと思います。
モノタローでもメーカーの仕様どおりありますので大変助かります。
しいて言えば、納期がもう少し短くなるといいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする