アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
スイッチタイプ多機能操作デバイスRKJXT1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
01491062
品番
RKJXT1F42001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1軸4方向/プッシュ/エンコーダの省スペースデバイス。
仕様
方向分解能/4方向
定格
(最大)10mA 5V DC
材質(軸)
金属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×10.5
機能
センタプッシュ+エンコーダ付き(2軸タイプ)
軸数
1軸
接触抵抗(Ω)
1 max.
動作角度
)9°max.
移動量(mm)
0.3±0.2(センタプッシュ)