- 軽量スチールラック モノタロウ 01525145 - 軽量スチールラック モノタロウ 01525145 - 軽量スチールラック モノタロウ 01525145 - 軽量スチールラック モノタロウ 01525145

軽量スチールラック

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01525145 品番 -
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。

耐荷重(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×460×1810 棚段数(段)5 ベージュ 用途軽量物の保管 材質スチール 高さ(mm)1810 奥行(mm)460 間口(mm)890 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 枠幅(mm)40 均等耐荷重(kg/段)70
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※均等静止荷重の棚となります。集中荷重では使用できません。
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

商品説明動画

【軽量スチールラック 】 軽量物の保管に.
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01525154
2025-12-26
用途:
軽量物の整理
その他業種

しっかりと組み立てればグラつき、歪みもなくコスパのいい製品でした。
安定感に関する不満レビューが多かったので補強金具必要かなと思っていましたが不要でした。

安定感についての不満レビューは、よほどの初期不良でなければはっきり言って組み立て不良でしょう。
棚板は確かに薄いですが、あくまで軽量ラック、均等耐荷重70kgの製品です。

組み立てのコツとしては、仮締めではしっかり遊びを確保して、立てた状態で軽く地面方向に叩きながら本締め。
最下段は取り付け位置によっては立ててしまうと本締めできないため、横倒し状態で同様に本締め。

付属のレンチも使えないことはないですが、1000円ちょいの安物でもいいのでラチェットレンチはあるといいです。

1人が参考にしています
2025-04-25
用途:
シューティングゲーム用モニターの設置
製造業

棚を好きな高さにすることで、モニターと人が立った時の高さを合わせることができました。この価格で金属製のラックを入手できたというのはとても良かったです。ただ、組み上げた後も少々グニャグニャ動く感じが...耐震ストッパーをつけて補強しました。自分は構いませんが一段70kg載せて本当に大丈夫なのか?という感じはしました。筋交いが欲しい気がします。

2025-05-21
用途:
工具置き
卸売・小売業

最初は少し心もとないかと思いましたが、荷物を置けば安定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
01525145
2025-07-15
用途:
物品収納

傾いてしまった。
市販の補強プレートとボルトを買ってきて追加したら使えるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
01525154
2024-12-05
用途:
薬品陳列
サービス業

軽いのにしっかりとしていて、重いものを乗せても安定している。

2024-09-20
用途:
倉庫の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割にしっかりしていました。組立時ねじがねじ切れましたが予備ねじがあり完成しました。

対象商品:
01525145
2024-05-26
用途:
価格が安いのが良い!
株式会社RED WING JAPAN 様

5段でこの価格はいいですね。
座面に強度が必要なときはコンパネをカットして敷いています。
これでワンクラス上の棚強度になり座面変形もなくなりますよ。

対象商品:
01525127
2024-01-22
用途:
軽量備品棚専用
製造業

棚板がものすごく薄い為、重量のある物は置くことは避けたほうが良い製品です。
しかし、マスクやごみ袋など軽い備品の整理には丁度良いお思われます。
棚板が薄い分扱いも簡単です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする