※使用例(ドアパネルは別売りです)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の ビルトイン食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機R6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01603902
品番
NP-45RS6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄力に、使い勝手に、優れた基本性能を備えました。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×627×450
適合
下部収納キャビネット(別売)/N-PC450S
材質
操作部/樹脂製
質量(kg)
約20
色
シルバー
容量
食器点数・庫内容積/標準食器40点(約5人分)・約42L、洗える食器の寸法/お皿直径24cm以下5枚(27cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ11cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプ
ドアパネル型
電源(V)
単相100
シリーズ
R6シリーズ
消費電力(W)
【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)
キッチン/(奥行)650以上、(高さ)800〜900、(間口)2250くらいから
機能
ドライキープ/○(調整機能で設定)、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)
約42/約44(50Hz/60Hz)
保護機能
2重給水圧力ホース/溢水探知
操作部形状
タッチ式
運転モード
5コース(節電・標準・強力・予約・乾燥)
コンセント
アースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)
8.8/9.0
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※カウンター下にビルトインする場合、別売りの下部収納キャビネットが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません