UDS-1V-3-2 デジタル式上皿自動はかり Yamato(大和製衡) 01626774

デジタル式上皿自動はかり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01626774 品番UDS-1V-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

文字サイズ高さ30mmの液晶表示
ランク選別機能搭載
バーグラフ表示併用チェッカー機能搭載

オプション
ACアダプタ (別売品)
ステンレス製載皿 (別売品)
種類デジタル式上皿自動はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 目量(g)1(0g〜1500g)、2(1500g〜3000g) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)228×198 種別使用地域番号2 表示内容重量表示(最大5桁)、零点サイン、風袋引中サイン、安定サイン、電池サイン、バーグラフサイン(1V・1VNのみ)、ランク選別サイン(1V・1VNのみ)、計数サイン(1VNのみ) 電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時) 電源単1乾電池×4(付属)、専用ACアダプタ(別売) 機能オートオフ、ワンタッチ風袋引き、振動除去、チェッカ、ランク選別 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定国家検定品(新検則適合品) 精度等級3級 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 使用環境湿度(%)30〜80(結露なきこと) トラスコ品番272-9920 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-10〜40 表示液晶表示 重量表示最大5桁 分解能1/1500 最大風袋量(kg)1.495 表示数字(mm)30(H)×13.5(W) ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01626774 UDS-1V-3-2 58367655 UDS-300K-3-2 デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01626783
2015-11-05
用途:
食品製造ライン

問題ありません。反応も良く文字認識もしやすいです。

対象商品:
37411972
2014-04-05
用途:
納入品の検品

まあまあ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする