LANケーブル cat7準拠 より線 爪折れ防止 スーパーフラット 保護カバー付き RoHs メタリックブルー

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず 注文コード01633065 品番LD-TWSFT/BM10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はケーブル長6種類から選べます 他の種類を見る

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルーメタリック 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(32AWG) 用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)幅約7×厚2.3 パッケージ箱+インナートレー コネクタの有無両端コネクター付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01633074
2017-11-14
用途:
10本購入し使用前に確認したら4本に断線あり!
関東通測機器株式会社 様 (製造業)

使用前の断線4本。エレコム総合インフォメーションセンターに連絡しても音声ガイダンス通りにして、待ってても電話が繋がらない。
何度かけても10分以上待っても電話に出て貰えない。
1,000回の屈曲検査合格品は断線検査はしていないと判断しました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し分けございませんでした。初期不良が考えられますので交換させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする