MF-FSD016GU11LR LANケーブル 屋外対応 コネクタ無 cat5e つめ折れ防止カバー付き ブラック LD-VAPFR/BK LD-VAPFR/BK100 エレコム 01633302

LANケーブル 屋外対応 コネクタ無 cat5e つめ折れ防止カバー付き ブラック LD-VAPFR/BK LD-VAPFR/BK100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01633302 品番MF-FSD016GU11LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上。
屋外で使用可能なエンハンスドカテゴリ5(カテ5e)対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にコネクタのないケーブルのみタイプです。お好みの長さで使用するのに最適です。
AWG24の単線仕様です。

データ転送速度Class10 質量(g)約2.0 規格SDHC、Class10、UHS-I 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0 速度(最低保証)10MB/s メモリー容量16GB インターフェイスSD 転送速度(MB/sec)最大/読み出し:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする