外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上。 屋外で使用可能なエンハンスドカテゴリ5(カテ5e)対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にコネクタのないケーブルのみタイプです。お好みの長さで使用するのに最適です。 AWG24の単線仕様です。