寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
色ブラック
質量(g)247(電池、カード含む)(CIPA準拠)
電源リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-3AC(別売)
記録方式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching V
有効画素数カメラ部/1600万画素
インターフェースパソコン(USB):Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5〜10.9
総画素数1676万画素
ズーム光学ズーム/4倍、超解像ズーム/8倍、デジタルズーム(静止画)/4倍
防塵防水性能(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当、(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当
内部メモリー36MB(ユーザー使用領域)
撮像素子1/2.3型CMOSセンサー
液晶モニター3.0型カラー液晶、約46万ドット
セルフタイマー2秒、12秒、カスタム
手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式、動画/電子式
シャッタースピード1/2〜1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB〜128GB)、Eye-Fiカード(市販)
記録画素数(4:3の時)16M、8M、3M、VGA
オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾