NCA-3 ヌーボー HARIO 01659656

ヌーボー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01659656 品番NCA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。

付属品ペーパーフィルター(50枚) 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、鉄・亜鉛合金、フェノール樹脂 容量(mL)360 タイプ3杯用 口径(Φmm)109(上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする