HARIO
アジアン急須 丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
01659832
品番
QSS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。
容量(mL)
120
付属品
うず巻き形の茶こし
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、ステンレス
口径(Φmm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×80×90