HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 急須・ティーポット
ティーピッチャー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
450
注文コード
01659884
品番
TPC-45HSV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアル感覚のティーピッチャー。耐熱ガラスとステンレス・天然木を組み合わせたカジュアル感覚で使用できるティーピッチャーです。
容量(mL)
450
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、ステンレス、ステンレス
口径(Φmm)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×123
アズワン品番
64-5270-56