TPC-70HSV ティーピッチャー HARIO 01659893 TPC-70HSV ティーピッチャー HARIO 01659893 TPC-70HSV ティーピッチャー HARIO 01659893

ティーピッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)700 注文コード01659893 品番TPC-70HSV
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル感覚のティーピッチャー。耐熱ガラスとステンレス・天然木を組み合わせたカジュアル感覚で使用できるティーピッチャーです。

容量(mL)700 種別熱湯用 材質耐熱ガラス、ステンレス、ステンレス 口径(Φmm)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×120×148 アズワン品番64-5270-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする