HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 急須・ティーポット
ワンカップティーメーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660058
品番
OTM-1B
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1人分のお茶が手軽に淹れられます。日本茶はもちろん紅茶・ハーブティーもOKフタは逆さにすると、抽出後の茶漉しを置くトレーになります。
容量(mL)
200
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン
タイプ
1杯用
口径(Φmm)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×103×104
アズワン品番
64-5270-47