HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 急須・ティーポット
ティオール・ウッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660076
品番
TEO-45-OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリーブウッドはナチュラルなイメージで、インテリアにもなじむデザインです。 引き上げタイプの茶器なので、2杯目のお茶も濃くならず美味しく頂けます。
容量(mL)
450
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、オリーブウッド、ポリプロピレン、ステンレス
口径(Φmm)
82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×116×138
アズワン品番
64-5269-85