HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの 急須・ティーポット
ティオール・ウッド
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660085
品番
TEO-70-OV
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリーブウッドはナチュラルなイメージで、インテリアにもなじむデザインです。 引き上げタイプの茶器なので、2杯目のお茶も濃くならず美味しく頂けます。
容量(mL)
700
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、オリーブウッド、ポリプロピレン、ステンレス
口径(Φmm)
82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×125×156
アズワン品番
64-5269-86