HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
耐熱ショットグラス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660496
品番
SG-120
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL)
120
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
55
品名・タイプ
ショットグラス
アズワン品番
64-5270-91
径(mm)×高さ(mm)
55×70