耐熱タンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01660505 品番HPG-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「シンプル」かつ「使いやすさ」を考えたタンブラーです。飲み口が薄く口当たりが良いタンブラーです。

容量(mL)300 種別熱湯用 材質耐熱ガラス 口径(Φmm)65 径(mm)×高さ(mm)65×128 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22217274
2019-10-12
用途:
水割りなどのグラスとして使用。
サービス業

出来れば、底が厚いと安定感があり、もっと良いと思いました。

対象商品:
22217274
2017-11-03
用途:
晩酌時
その他業種

お湯割り焼酎を造る時電子レンジでチン(グラスにお湯のみ入れ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする